Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-Anschlussdosen, Kat. 6, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0409
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0409
EAN/GTIN:
     4011395163856
Suchbegriffe:
ISDN Dose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-Anschlussdosen, Kat. 6, 1-fach, UAE-Anschlussdose, RJ 45, Cat. 6A iso, geschirmt 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ? 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.
Weitere Informationen:
Aufputz:
true
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
true
Separater Erdungsanschluss:
true
Designfähig:
true
Separate Kabelzugentlastung:
true
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Telefondose, telefondose up bj, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, UAE-Anschlussdose, RJ 45, Cat. 6A iso, geschirmt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.