Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Antennensteckdose, 2 Anschlüsse, Stichdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0250
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0250
EAN/GTIN:
     4011395809006
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Antennensteckdose, 2 Anschlüsse, Stichdose, Antennensteckdosen-Einsatz 2 Anschlüsse/Stichdose Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize.
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Stichdose
Fernspeisetauglich:
true
Frequenzbereich:
4 MHz | 2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia antennendose, Antennensteckdosen-Einsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.