Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-5603049
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5603049
EAN/GTIN:
     4046356349031
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienenmontierbare Doppelsteckdose mit zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB/GFCI) ausgestatteten 120 V AC/20 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Zusätzliche Klemmen erlauben den Anschluss zusätzlicher Geräte mit Schutz an der Steckdose. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
20 A
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.