|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1151-5060906 Herst.-Nr.: 5060906 EAN/GTIN: 4017918096137 |
| |
|
|  |  |
 | Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-Stift, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 5,2 mm, Farbe: weiß Weitere Informationen:  |  | Hersteller-Name: | PHOENIX CONTACT | Produkt-Typbezeichnung: | ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Artikelnummer: | 5060906 | EAN Code: | 4017918096137 | Aufdruck: | ohne | Farbe: | weiß | Rastermaß: | 5.2 mm; 5,2 mm | Hinweis: | CMS beschriftbar | Breite (a): | 5 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V2 | Wischbeständigkeit: | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) ; DIN VDE 0611 | Umgebungstemperatur (Betrieb): | -40 °C ... 100 °C | Inhaltsstoffe: | silikon- und halogenfrei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |