Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240371 Montage-Kit
Phoenix Contact 3240371 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039462
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240371
EAN/GTIN:
     4046356508568
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal b40mm
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,79858*
€ 5,07858*
17 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9434*
€ 5,2734*
14
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,95786*
€ 5,28786*
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,00792*
€ 5,35792*
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 5,07858*
€ 6,04351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86858*
€ 5,79361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50858*
€ 5,36521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79858*
€ 4,52031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 71,10012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.