Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039048
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213963
EAN/GTIN:
     4046356609494
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Sichere Verrastung des Schiebers in den Endlagen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
44.8 mm
Länge:
59 mm
Anschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,008*
€ 1,148*
1 Tag
84
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,92*
€ 1,20*
1 Tag
66
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,11837*
€ 1,26837*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 1,40*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,267*
€ 1,437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,709*
Zubehör
Phoenix Contact
3213977
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3214006
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,682*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1372*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 33,626*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 37,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,547*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,269*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.