Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205051
EAN/GTIN:
     4017918932459
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.3 mm
Länge:
76.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,975*
€ 1,085*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0288*
€ 1,1488*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07472*
€ 1,19472*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0774*
€ 1,1974*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205190
ab € 0,3372*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 3,386*
Zubehör
Phoenix Contact
3205200
ab € 0,1113*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 33,626*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 37,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 29,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 29,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 29,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 29,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 31,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 34,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 30,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 29,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 33,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.