Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1082-2680168
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3104013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schraubklemmen
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
false
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Mit integrierter Prüfbuchse:
true
Länge:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, reihenklemmen grau
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,2129*
€ 2,2929*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,08293*
€ 2,76293*
20 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,35*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,46549*
€ 3,15549*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2929*
€ 2,72855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2829*
€ 2,71665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2329*
€ 2,65715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2129*
€ 2,63335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,29305*
Zubehör
Phoenix Contact
3101090
ab € 15,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,3615*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,76852*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,2838*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,2055*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,3225*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3225*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,469*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,6255*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1388*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1418*
Zubehör
Phoenix Contact
1007219
ab € 4,5043*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,4693*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG