Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-3101016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3101016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
false
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Mit integrierter Prüfbuchse:
false
Länge:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, durchgangsklemme grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8972*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5172*
€ 2,99547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2472*
€ 2,67417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0972*
€ 2,49567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9672*
€ 2,34097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8972*
€ 2,25767
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101090
ab € 15,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,29305*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,3715*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,76852*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,2838*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,2055*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,3225*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3225*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,469*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,6155*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1388*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1428*
Zubehör
Phoenix Contact
1007219
ab € 4,5043*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,4693*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG