Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-55943087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3074091
EAN/GTIN:
     4046356347273
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern. Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene anden Klemmen vorbeiführen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potenziale:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
15 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51 mm
Länge:
55 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Grundfarbe:
sonstige
Mit PE-Funktion:
true
Mit N-Trennschlitten:
false
N-Funktion möglich:
false
Mit Prüftrenner:
false
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 5,94*
1 Tag
95
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,17*
€ 6,16*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,17*
1 Tag
13
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,19224*
€ 6,19224*
1 Tag
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,3703*
€ 6,3803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,709*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 27,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 9,5502*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 9,7245*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 23,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 7,8119*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 8,13194*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.