Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073377
EAN/GTIN:
     4046356344623
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit. Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Farbe:
grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,4824*
€ 4,8624*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,7584*
€ 5,1784*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9652*
€ 5,3852*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1428*
€ 5,5528*
39 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,2052*
€ 5,6152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8624*
€ 5,78626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4824*
€ 5,33406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074402
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3074541
ab € 0,527*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 273,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 115,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 136,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 127,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 135,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 12,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,4378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.