Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037466
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3063976
EAN/GTIN:
     4046356301435
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Blindstopfen, Länge: 20 mm, Durchmesser: 8 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 29,26*
€ 37,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 37,64*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,6525*
€ 39,6825*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,774*
€ 40,894*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,435*
€ 44,415*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.