Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044092
EAN/GTIN:
     4017918960360
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
46.9 mm
Länge:
47.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8934*
€ 2,0334*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21151*
€ 2,33151*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,90154*
€ 2,35154*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 2,48*
2 Tage
124
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,1092*
€ 2,5792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0334*
€ 2,41975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8934*
€ 2,25315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,3346*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3898*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 18,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 34,006*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 37,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,289*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.