Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3031416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031416
EAN/GTIN:
     4017918186883
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Geringe Übergangswiderstände. Korrosionsfreie Klemmstellen.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36.5 mm
Länge:
71.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3964*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8064*
€ 3,33962
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29387*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,0935*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.