Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-3024041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3024041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
N-Trennklemme, Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt:  0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47 mm
Länge:
43.5 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, reihenklemmen schraub, Installationsklemme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50686*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99686*
€ 2,37626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75686*
€ 2,09066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67686*
€ 1,99546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56686*
€ 1,86456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50686*
€ 1,79316
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003101
ab € 0,30654*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
ab € 0,8508*
Zubehör
Phoenix Contact
3032428
ab € 0,41496*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,3325*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3225*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,469*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,6155*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1418*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1438*
Zubehör
Phoenix Contact
1007235
ab € 4,5043*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,1495*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,4693*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 6,8018*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG