Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3006179
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3006179
EAN/GTIN:
     4017918091392
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installationsschutzleiterklemme, PE/N-Block, bestehend aus einer grün-gelben Schutzleiterklemme und einer blauen Reihenklemme mit Schraubbrücke, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 101 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, Breite: 24,4 mm, Farbe: grün-gelb-blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
true
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm² | 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
24.4 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
54 mm
Länge:
42.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,992*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42511*
€ 14,78588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34511*
€ 14,69068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64511*
€ 13,85768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,122*
€ 12,04518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,412*
€ 11,20028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,992*
€ 9,51048
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7645*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,41194*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,469*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.