Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4147-M0106646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005235
EAN/GTIN:
     4017918091149
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
phönix contact reihenklemmen blau
Universalfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen. Auf der Schaltschrankseite sind zwei unabhängige Leiteranschlüsse nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
59 mm
Länge:
56.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,70077*
€ 3,70077*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 3,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8448*
€ 4,7648*
39 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,8932*
€ 4,8132*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,90382*
€ 4,83382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,70077*
€ 4,40392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,0385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 33,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2442*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 3,321*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,69549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,99776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,7354*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 5,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 1,029*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0203205
ab € 0,5256*
Zubehör
Phoenix Contact
0310541
ab € 9,053*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.