Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3001705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001705
EAN/GTIN:
     4017918107215
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Niedrige Übergangswiderstände. Korrosionsfreie Klemmstellen.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
4.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
30 mm
Länge:
28 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6822*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,264*
€ 8,64416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,044*
€ 8,38236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,654*
€ 7,91826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3322*
€ 5,15532
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6822*
€ 4,38182
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002979
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,186*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8789*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,12625*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,658*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825023
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.