Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000682
EAN/GTIN:
     4046356688833
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker.
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Höhe:
24.1 mm
Breite:
32.61 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3904*
€ 1,9004*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4796*
€ 2,0196*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5436*
€ 2,1036*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6005*
€ 2,1705*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6195*
€ 2,1895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9004*
€ 2,26148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7704*
€ 2,10678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6804*
€ 1,99968
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3904*
€ 1,65458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Zubehör
Phoenix Contact
3000770
ab € 3,9252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.