Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000035268 Herst.-Nr.: 3000680 EAN/GTIN: 4046356688819 |
| |
|
| | |
| Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker. Weitere Informationen: | | Länge: | 21 mm | Höhe: | 24.1 mm | Breite: | 16.31 mm | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,2944* | € 1,7744* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,3776* | € 1,8676* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,4368* | € 1,9468* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4898* | € 2,0198* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,5074* | € 2,0374* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|