Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FL SM PATCH 1,0 LC-ST - LWL-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2989242
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2989242
EAN/GTIN:
     4046356354752
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Industrial Ethernet Kabel
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Singlemode 9/125 µm, Stecker: LC / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 Meter
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
FL SM PATCH 1,0 LC-ST
Artikelnummer:
2989242
EAN Code:
4046356354752
Produkt-Name:
FL SM PATCH 1,0 LC-ST
Faserart:
Singlemode
Flammwidrig:
nein
Kabeltyp:
Breakout ; Glasfaser Singlemode
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Kunststoff
Außenmantel, Material:
FRNC
Außenmantel, Farbe:
gelb
Außenmantel, Zugentlastungselemente:
nichtmetallisch, Aramidgarne
Außendurchmesser max.:
5,7 mm
Einzelader, Durchmesser:
2,8 mm
Biegeradius kurz/dauernd:
30 mm
Biegeradius dauernd:
60 mm
Querdruck dauernd:
60 N/cm
Zugfestigkeit kurz/dauernd:
600 N
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-5 °C ... 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2799429
ab € 23,97*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1652978
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG