Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2986229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986229
EAN/GTIN:
     4046356477192
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc. Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Einfache grafische Konfiguration statt aufwendige Programmierung. Schnelle Inbetriebnahme durch umfangreiche Simulations- und Testfunktionen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
false
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL gemäß IEC 61508:
2
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
67.8 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,68*
€ 724,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,53*
€ 653,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 177,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 175,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 198,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
ab € 19,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
ab € 18,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2986119
ab € 133,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2981716
ab € 6,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.