Proxy für PROFINET IO-RT, PROFIBUS-Proxy mit integriertem 4-Port-Switch, Einsatz nur mit PC Worx
 |  |
Hersteller-Name: | PHOENIX CONTACT |
Produkt-Typbezeichnung: | FL NP PND-4TX PB |
Artikelnummer: | 2985071 |
EAN Code: | 4046356163545 |
Produkt-Name: | FL NP PND-4TX PB |
Breite: | 128 mm; 128 mm |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Höhe: | 95 mm; 95 mm |
IO-Link Master: | false |
Mit Potenzialtrennung: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Systemkomponente: | false |
Tiefe: | 69 mm; 69 mm |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll abgehend für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für EIB/KNX: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für LON: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll abgehend für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll abgehend für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll abgehend für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll abgehend für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für EIB/KNX: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für LON: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll ankommend für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll ankommend für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll ankommend für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll ankommend für sonstige Bussysteme: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Schittstelle 1: | Ethernet |
Anzahl der Ports: | 4 ; 1 |
Anschlussart: | RJ45-Buchse ; 9-polige D-SUB-Buchse |
Übertragungsgeschwindigkeit: | 10/100 MBit/s ; bis 12 MBit/s |
Schnittstelle 2: | PROFIBUS-DP V0 / V1 Master |
Gerätefunktion: | PROFINET IO-Proxy |
Spezifikation: | PROFINET-IO RT, Spec. 2.1 |
Update-Rate: | min. 1 ms |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer: | max. 125 |
Versorgungsspannung: | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich: | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Stromaufnahme typisch: | 350 mA |
Montageart: | Tragschiene |
Bauform AX: | Stand Alone |
Schutzart: | IP20 |