Sicher im Feld dank robustem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.
| |
Ausführung des Abgangs für Stammleitung: | Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel |
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | nicht zutreffend |
Anschlussart Haubenversion: | nicht zutreffend |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (Haubenversion): | 0.3 mm² | 0.5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (Haubenversion): | 0.3 mm² | 0.5 mm² |
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung: | 0.34 mm² |
Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 5 m |
Kabellänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 |
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 |
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 |
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 |
Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige |
Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige |
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | M12 |
Mit LED-Anzeige: | true |
Mit Potenzialtrennung: | false |
Anschluss für NPN-Sensoren: | true |
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: | true |
Gehäusefarbe: | sonstige |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 70 °C |
Schutzart (IP): | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Breite: | 54 mm |
Höhe: | 82 mm |
Länge: | 19 mm |