 |  |
Hersteller-Name: | PHOENIX CONTACT |
Produkt-Typbezeichnung: | QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 |
EAN Code: | 4017918890520 |
Produkt-Name: | QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Art der Eingangsspannung: | AC |
Ausgangsspannung bei DC: | 24 V |
Breite: | 55 mm; 55 mm |
Eingangsspannung bei AC 60 Hz: | 100 V; 240 V |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Höhe: | 130 mm; 130 mm |
Max. Ausgangsstrom bei DC: | 5 A |
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz: | 0.84 A |
Redundanzfähigkeit: | true |
Tiefe: | 125 mm; 125 mm |
Nenneingangsspannung: | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich AC: | 85 V AC ... 264 V AC |
Eingangsspannungsbereich DC: | 90 V DC ... 350 V DC |
Frequenzbereich AC: | 45 Hz ... 65 Hz |
Frequenzbereich DC: | 0 Hz |
Stromaufnahme: | ca. 1,6 A (120 V AC) ; ca. 0,84 A (230 V AC) |
Nennleistungsaufnahme: | 120 W |
Einschaltstromstoß: | < 20 A (typisch) |
Netzausfallüberbrückung: | > 30 ms (120 V AC) ; > 130 ms (230 V AC) |
Eingangssicherung: | 5 A (träge, intern) |
Zulässige Vorsicherung: | B6 ; B10 ; B16 |
Schutzbenennung: | Transientenüberspannungsschutz |
Schutzschaltung/-Bauteil: | Varistor |
Nennausgangsspannung: | 24 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung: | 22,5 V DC ... 28,5 V DC |
Ausgangsstrom: | 5 A (bis 60 °C) ; 7,5 A (mit POWER BOOST) |
Derating: | 60 °C (2,5 %/K) |
Parallelschaltbarkeit: | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit: | ja |
Last kapazitiv maximal: | unbegrenzt |
Strombegrenzung: | ca. I<sub>BOOST</sub> = 7,5 A (bei Kurzschluss) |
Regelabweichung: | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) ; < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) ; < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) |
Restwelligkeit: | < 10 mV<sub>SS</sub> (bei Nennwerten) |
Schaltspitzen Nennlast: | < 30 mV<sub>SS</sub> (20 MHz) |
Verlustleistung Leerlauf maximal: | < 2 W |
Verlustleistung Nennlast maximal: | < 14 W |
Breite bei alternativer Montage: | 122 mm |
Höhe bei alternativer Montage: | 130 mm ; 58 mm |
Nettogewicht: | 0,83 kg |
Betriebsspannungsanzeige: | LED grün |
Wirkungsgrad: | > 89 % |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang: | 4 kV AC (Typprüfung) ; 2 kV AC (Stückprüfung) |
Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse: | I, mit PE-Anschluss |
MTBF (IEC 61709, SN 29500): | > 500000 h |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -40 °C ... 85 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Einbaulage: | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Montagehinweis: | anreihbar: horizontal 0 cm, vertikal 5 cm |
Elektromagnetische Verträglichkeit: | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
Störabstrahlung: | EN 50081-2 |
Störfestigkeit: | EN 61000-6-2:2005 |
Norm - Elektrische Ausrüstung von Maschinen: | EN 60204 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren: | EN 61558-2-17 |
Norm - Elektrische Sicherheit: | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) ; EN 61558-2-17 |
Schiffbau-Zulassung: | Germanischer Lloyd (EMC 2), ABS |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln: | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Schutzkleinspannung: | EN 60950-1 (SELV) ; EN 60204 (PELV) |
Norm - Sichere Trennung: | DIN VDE 0100-410 ; DIN VDE 0106-1010 |
Norm - Schutz gegen elektrischen Schlag: | DIN 57100-410 |
Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln: | DIN VDE 0106-101 |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme: | EN 61000-3-2 |
Norm - Gerätesicherheit: | GS (Geprüfte Sicherheit) |
Zertifikat: | CB-Scheme |
UL-Zulassungen: | UL/C-UL Recognized UL 60950 ; UL/C-UL Listed UL 508 ; UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
Überspannungskategorie: | III |
Anschlussart: | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max: | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max: | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min: | 24 |
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max: | 12 |
Abisolierlänge: | 7 mm |
Schraubengewinde: | M3 |
Benennung Ausgang: | DC-OK, aktiv ; DC-OK, potenzialfrei |
Beschreibung des Ausgangs: | U<sub>OUT</sub> > 0,9 x U<sub>N</sub>: High-Signal ; Relaiskontakt, U<sub>OUT</sub> > 0,9 x U<sub>N</sub>: Kontakt geschlossen |
Schaltspannung maximal: | ? 24 V ; ? 30 V AC/DC |
Ausgangsspannung: | + 24 V DC (Signal) |
Einschaltstrom maximal: | ? 40 mA |
Dauerlaststrom: | ? 40 mA |
Statusanzeige: | LED "DC OK" grün |
Hinweis zur Statusanzeige: | U<sub>OUT</sub> < 0,9 x U<sub>N</sub>: LED blinkt |
Anzugsdrehmoment min: | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max: | 0,6 Nm |