Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903802
EAN/GTIN:
     4046356796767
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, für max. 16 Kanäle mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1-20), Push-in-Anschluss, Modulbreite: 82,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
82.5 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.