Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2902004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902004
EAN/GTIN:
     4046356651851
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Kontakte anschließbar. Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9.6 V | 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR:
false
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
false
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
6.3 mm
Höhe:
109.51 mm
Leistungsaufnahme:
0.45 W
Gerätebauform:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
119.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 822,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 311,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 311,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 309,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,07416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,241*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,7093*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 45,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6993*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,22677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.