Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,0M - Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2900131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900131
EAN/GTIN:
     4046356476461
Suchbegriffe:
Rundkabel
Konfektioniertes Rundkabel mit einer 16-poligen umspritzten Federleiste (90° Abgang) und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 16 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,0M
EAN Code:
4046356476461
Anzahl der Kanäle:
16
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Nennspannung U<sub>N</sub>:
< 50 V AC ; 60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.:
1 A
Leiterwiderstand max.:
0,16 ?/m
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport):
-20 °C ... 70 °C
Polzahl:
16
Anzahl der Stecker Steuerungsseite:
0
Steckverbinder Modulseite:
Flachbandkabel-Leiste (IEC 60603-1/DIN 41652)
Anzahl der Stecker Modulseite:
1
Kabellänge fix:
1 m
Einzelader, Querschnitt:
0,14 mm²
AWG:
26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen::
7
Einzelader, Material:
Cu verzinnt
Außendurchmesser:
6,5 mm
Kabel, Konfektionierung:
Schneidklemmentechnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Weitere Suchbegriffe: Signalkonverter - INTERFACE, INTERFACE Cabling, Systemverkabelung, 16-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG