Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FL PF 2TX CAT5E - Patchfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2891165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891165
EAN/GTIN:
     4046356091053
Suchbegriffe:
Patchpanel
Patchfeld mit zwei RJ45-Netzwerkanschlüssen CAT5e
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
FL PF 2TX CAT5E
Artikelnummer:
2891165
EAN Code:
4046356091053
Produkt-Name:
FL PF 2TX CAT5E
Art der Dokumentation:
sonstige
Schittstelle 1:
Ethernet (RJ45)
Anzahl der Ports:
2
Anschlussart:
RJ45 CAT5e
Entwickelt nach Norm:
ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B und IEC 60603?7
Breite:
38 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
125 g
Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb):
0 °C ... 55 °C (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport):
-20 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb):
10 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport):
10 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Material Gehäuse:
Metall
Anschlussquerschnitt:
0,2 mm² ... 0,32 mm²
Anschlussquerschnitt AWG:
24 ... 22
Bemessungsspannung (III/3):
50 V
Bemessungsstoßspannung:
? 1 kV
Bemessungsstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Patchwinkel, 10BaseT Switch, Ethernet Switch, Aktive Netzwerkkomponente, Managed Switch, Patchkabel, 100BaseT Switch, Fast Ethernet Switch, Netzwerk Switch, Patchbox, MMS, 19 Zoll-Einbau-Switch, Patchcord, Modulares Switching System, 100BaseFX Switch, Basisgerät, Switch, Unmanaged Switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 7,173*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 8,219*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 8,509*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 9,026*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 18,363*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 9,254*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 10,526*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 12,698*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 16,035*
Zubehör
Phoenix Contact
2891107
ab € 0,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2891301
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891204
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891602
ab € 0,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2891505
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891709
ab € 0,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2891806
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891903
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891408
ab € 0,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2891628
€ 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2891822
€ 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2891932
€ 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2891961
€ 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2891725
€ 6,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2891440
€ 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2891615
ab € 2,1775*
Zubehör
Phoenix Contact
2891327
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2891712
ab € 3,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2891819
ab € 2,1775*
Zubehör
Phoenix Contact
2891220
ab € 2,536*
Zubehör
Phoenix Contact
1654358
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG