Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RAD-SOL-PAN-12- 50 - Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2885456
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885456
EAN/GTIN:
     4046356049900
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
12 V / 50 Wp Solarmodul, ausgelegt für den Einsatz im Solarsystem RAD-SOL-SET-24-100 oder RAD-SOL-SET-24-200. Für den Betrieb des Solarsystems sind zwei bzw. vier Module erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
RAD-SOL-PAN-12- 50
EAN Code:
4046356049900
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Dienst Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Galvanische Trennung:
ohne
Spannung:
typ. 17,9 V DC (Spannung bei maximaler Leistung)
Kurzschluss-Strom:
max. 3,07 A
Nennleistung:
50 Wp +10 (- 5 %)
Strom:
2,8 A (Strom bei maximaler Leistung)
Breite:
744 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, 2400-MHz-System, Wireless-Zubehör, INTERFACE Wireless, Signalkonverter - INTERFACE, Wireless
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,66*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG