Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2884033 Netzwerk-Transceiver-Modul
Phoenix Contact 2884033 Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     C1151-2884033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884033
EAN/GTIN:
     4046356049498
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Robuste Ethernetübertragung auch für störbelastete Umgebungen bei mittlerer Reichweite.
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
83 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
72.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,12*
€ 564,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,92*
€ 543,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.