HART-Multiplexer zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART-fähigen Feldgeräten sowie zur ständigen Dokumentiation der Prozessvariablen und Zustände mit einem PC bzw. einem Management-System, zur Montage auf NS 35/7.5 oder NS 32
 |  |
Hersteller-Name: | PHOENIX CONTACT |
Produkt-Typbezeichnung: | MACX MCR-S-MUX |
Artikelnummer: | 2865599 |
EAN Code: | 4046356153898 |
Produkt-Name: | MACX MCR-S-MUX |
Anschlussart Primärseite: | sonstige |
Anschlussart Sekundärseite: | sonstige |
Dienst Primärseite: | RS-485 |
Dienst Sekundärseite: | RS-485 |
Galvanische Trennung: | aktiv |
Übertragungsrate: | 57.6 kBps |
Kanäle: | 16 oder 32; über Schalter einstellbar |
Anschlussart: | Flachbandleitung, 14-polig (inklusive) ; D-SUB-9-Buchse |
Signal: | HART FSK ; RS-485 |
HART-Spezifikation: | HART Field Communication Protocol Rev. 6.0 (abwärtskompatibel bis Rev 4.0); FSK Physical Layer Specification (Rev. 8.1) |
Anzeige Datenübertragung: | 2 LED gelb "Tx" und "Rx" "HART" |
Anzeige Fehler: | LED rot "ERR" (blinkt bei Fehler auf HART-Bus) |
Datenflusskontrolle/Protokolle: | kompatibel zu OPC HART- Server, AMS, PDM und PRM |
Anzahl HART-Multiplexer je Bussegment: | max. 31 |
Adresseinstellung: | 0...127; über frontseitige Drehschalter |
Datenrate: | 9600 / 19200 / 38400 / 57600 [Bit/s]; über frontseitigen Drehschalter |
Übertragungslänge: | ? 1200 m |
Anzeige: | 2 LED gelb "Tx" und "Rx" "RS-485" |
Breite: | 35,2 mm |
Höhe: | 99 mm |
Tiefe: | 114,5 mm |
Versorgungsspannung: | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich: | 18 V ... 31,2 V |
Stromaufnahme typisch: | 55 mA |
Nennleistungsaufnahme: | 1,35 W |
Betriebsspannungsanzeige: | LED grün "PWR" |
Unterspannungsüberwachung: | ja (keine fehlerhaften Geräte- / Ausgangszustände) |
Galvanische Trennung HART-Signal/RS-485: | 350 V AC |
Galvanische Trennung HART-Signale untereinander: | 100 V DC (kapazitiv) |
Galvanische Trennung HART-Signal/Versorgung: | 350 V AC |
Galvanische Trennung RS-485/Versorgung: | 350 V AC |
Fehlerüberwachung: | Prozessorfehler: LED "PWR" blinkt; HART-Kommunikation gestört: LED "ERR" blinkt |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -40 °C ... 80 °C |