Drehzahlsteller, 4 digitale Eingänge, Schutzart IP54, zum Anschluss von einem Motor, ohne Gehäuseunterteil
 |  |
Hersteller-Name: | PHOENIX CONTACT |
Produkt-Typbezeichnung: | IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4 |
EAN Code: | 4017918161422 |
Produkt-Name: | IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Breite: | 410 mm; 355 mm |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Geeignet für Bahnsteuerung: | false |
Geeignet für CNC: | false |
Geeignet für Druck-Regelung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Messung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Regelung: | false |
Geeignet für Einachs-Positionierung: | false |
Geeignet für Einachs-Regelung: | false |
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | false |
Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | false |
Geeignet für Mehrachs-Regelung: | false |
Geeignet für NC: | false |
Geeignet für Nocken-Steuerung: | false |
Geeignet für SSI: | true |
Geeignet für Schweiß-Regelung: | false |
Geeignet für Wegerfassung: | false |
Geeignet für Wägen: | false |
Geeignet für fliegende Säge: | false |
Höhe: | 150 mm; 180 mm |
IO-Link Master: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Schutzart (IP): | IP54 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Systemkomponente: | true |
Tiefe: | 214 mm; 150 mm |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EIB/KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Feldbussystem: | INTERBUS |
Benennung: | INTERBUS-Fernbus ; Klemmleiste X13 und X15 ; Netzanschluss ; Bremsrelais ; Thermistoreingang 1 (11, 12) |
Anschlussart: | MINI-COMBICON ; POWER-COMBICON ; POWER-COMBICON mit Silberkontakten ; POWER-COMBICON-Klemmleisten X10 ; M12-Steckverbinder (A-codiert) ; M12-Steckverbinder |
Bezeichnung Anschlussstelle: | X30 (IN) und X31 (OUT) ; Klemmleiste; X11 und X12 ; X10 |
Polzahl: | 10 ; 2 ; 4 ; 8 ; 5 |
Zulässiger Leitungsquerschnitt: | max. 1,5 mm² ; 1,5 mm² ... 4 mm² ; 2,5 mm² ... 4 mm² ; 1 mm² ... 1,5 mm² |
Pg-Verschraubung: | 16R ; 16 |
Versorgungsspannung: | 24 V DC (U<sub>S1</sub>) |
Versorgungsspannungsbereich: | 20 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Welligkeit: | Zulässige Welligkeit 3,6 V<sub>SS</sub> innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
Versorgungsstrom: | typ. 300 mA (bei U<sub>S1</sub> = 24 V; plus Strom der digitalen Ein-/Ausgänge) |
Strombelastbarkeit maximal: | 16 A ; 20 A |
Derating: | ab 20 °C: 0,3A/K |
Betriebsspannung: | 340 V AC ... 550 V AC (Leiterspannung, 50/60 Hz) |
Anzahl: | 1 |
Benennung Ausgang: | Motorabgänge (3 Phasen), nicht kurzschlussfest |
Frequenzbereich: | 2 Hz ... 100 Hz |
Nennstrombereich: | max. 4 A |
Parametrierung: | über INTERBUS |
Parametrierungsbereich: | max. 4 A |
Anzahl der Ausgänge: | 2 |
Dauerlaststrom: | max. 0,5 A |
Kontaktart: | Halbleiterkontakt |
Anschlusstechnik: | über POWER-COMBICON-Klemmleiste des Motoranschlusses (X10) ; 2-Leiter ; Buchsen X32 ; 3-, 4-Leiter |
Anschlussspannung: | 340 V AC ... 550 V AC |
Anzahl der Eingänge: | 1 ; 4 |
Verwendbare Sensortypen (TC): | Kaltleiter nach DIN 44081:1980 |
Arbeitsbereich: | 470 ? ... 2,25 k? (Gesamtwiderstand) |
Abschaltbereich: | > 4000 ? (Übertemperatur) ; ? 10 ? (Kurzschluss der Thermistorleitung) |
Maximaler Thermistorstrom: | 1 mA |
Arbeitsspannung: | 2,5 V |
Filterzeit: | 100 ms ; 3 ms |
Potenzial: | Sichere Trennung zu der 24-V-Versorgungsspannung U<sub>S1</sub> ; Potenzial der Versorgungsspannung U<sub>S1</sub> |
Benennung Eingang: | Eingang für das Hand-vor-Ort-Bediengerät ; Digitale Eingänge |
Typischer Eingangsstrom je Kanal: | ca. 12 mA (bei U<sub>S1 </sub>= 24 V) ; ca. 5 mA (bei U<sub>S1 </sub>= 24 V) |
Eingangsspannung: | 24 V DC (U<sub>S1</sub>) |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal: | -30 V ... 5 V (binär "0") |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal: | 13 V ... 30 V (binär "1") |
Sensorversorgung: | U<sub>INI</sub> = U<sub>S1</sub> minus 2 V DC 50 mA gegen induktive Rückspannungen, Verpolung und Kurzschluss |
Hinweis zu Maßangaben: | Modulelektronik ohne Unterteil |
Bohrlochabstand: | 386 mm |
Gewicht: | 6,1 kg |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | -15 °C ... 40 °C (ohne Derating) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -25 °C ... 75 °C (Temperaturänderung 10 K/h) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 4 % ... 100 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport): | 75 % (eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten) |
Luftdruck (Betrieb): | 86 kPa ... 106 kPa (bis 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport): | 86 kPa ... 106 kPa (bis 2000 m üNN) |
Schutzart: | IP54 |
Schutzklasse: | I, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Hinweis: | Hinweis zum Betrieb Leitungsschutz der Netzzuleitung maximal 20 A, Derating des POWER-COMBICON-Steckverbinders beachten ; Hinweis zum Betrieb Zulässige Netzform TN-Netz, TT-Netz, IT-Netz auf Anfrage |
Luft- und Kriechstrecken: | gemäß EN 50178: 1998 |
Prüfstrecke: | Ankommender / weiterführender Fernbus 350 V AC 50 Hz 1 min ; Fernbus / Versorgungsspannung U<sub>S1</sub> 350 V AC 50 Hz 1 min |
Konformität zu EMV-Richtlinien: | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 50082-2:1995 Entladung statischer Elektrizität (ESD) EN 61000-4-2:1995/IEC 61000-4-2 6 kV Kontaktentladung, Kriterium A; 8 kV Luftentladung, Kriterium B ; Elektromagnetische Felder EN 61000-4-3:1993/IEC 61000-4-3 Kriterium A; Feldstärke: 10 V/m ; Schnelle Transienten (Burst) EN 61000-4-4:1995/IEC 61000-4-4 Kriterium B; Versorgungsleitungen: 2 kV; Signal-/Datenleitungen: 2 kV ; Transiente Überspannung (Surge) EN 61000-4-5:1995/IEC 61000-4-5 Kriterium B; Versorgungsleitungen DC: 0,5 kV/0,5 kV (symm./unsymm.); Kriterium B; Versorgungsleitungen AC: 1 kV / 2 kV (symm./unsymm.) ; Leitungsgeführte Störgrößen EN 61000-4-6:1993/IEC 61000-4-6 Kriterium A; Prüfspannung 10 V |
Störabstrahlung: | Prüfung der nach EN 50081-2:1993 Störaussendung Gehäuse EN 55011:1991 Klasse A |
Mechanische Prüfungen: | Schock nach IEC 60068-2-27:1997 10g, Beurteilungskriterium 1 ; Vibration (Betrieb) nach IEC 60068-2-6:1982 2g, Beurteilungskriterium 1 |