Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2814359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2814359
EAN/GTIN:
     4017918148447
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Loop-powered. Messbereiche 1 A und 5 A AC, umklemmbar.
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
1 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Konfigurationsfunktion integriert:
false
Mit Schaltausgang:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.