Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2798792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2798792
EAN/GTIN:
     4017918101480
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Reihenklemmen in Schraub-Anschlusstechnik. Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
250 V
Höchste Dauerspannung DC:
250 V
Nennlaststrom:
30 A
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen 6mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,30414*
Zubehör
Phoenix Contact
2770833
ab € 0,45911*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3858*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 4,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.