Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0013758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2771023
EAN/GTIN:
     4017918068172
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 67,2 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64595*
€ 0,85595*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,86*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,88*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68164*
€ 0,89164*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6972*
€ 0,9172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85595*
€ 1,01858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81595*
€ 0,97098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75595*
€ 0,89958
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64595*
€ 0,76868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.