Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2753504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2753504
EAN/GTIN:
     4017918099589
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Zusätzliche Ein-/Ausgänge on Board. Kupfer- oder LWL-Anschluss. Zusätzliche Fern-/Lokalbusstiche.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,92*
€ 1.016,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,48*
€ 995,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,24*
€ 947,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,01*
€ 927,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,47*
€ 901,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2836492
ab € 245,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2836269
ab € 46,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2836272
ab € 46,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2752932
ab € 735,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2806600
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.