Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2750769
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2750769
EAN/GTIN:
     4017918139766
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Zusätzliche Ein-/Ausgänge on Board. Kupfer- oder LWL-Anschluss. Zusätzliche Fern-/Lokalbusstiche. Federkraftanschluss in Direktstecktechnik.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,05*
€ 1.061,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,83*
€ 1.038,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,61*
€ 992,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,74*
€ 943,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2836492
ab € 246,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2752932
ab € 733,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2806600
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.