Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2742638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2742638
EAN/GTIN:
     4017918819347
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
16 digitale Eingänge. 16 digitale Ausgänge. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,02*
€ 728,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,31*
€ 717,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,62*
€ 630,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
ab € 27,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 29,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
ab € 36,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 31,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 26,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 4,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.