Das Stand-Alone-Gerät für DeviceNet¿ hat 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.
 |  |
Hersteller-Name: | PHOENIX CONTACT |
Produkt-Typbezeichnung: | FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A |
EAN Code: | 4017918899608 |
Produkt-Name: | FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A |
Anzahl der Ausgänge: | 4 |
Anzahl der Eingänge: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Art des Digitalausgangs: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss |
Ausgangsstrom: | 8 A |
Breite: | 60 mm; 60 mm |
Ein-/Ausgänge konfigurierbar: | false |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 5 mA |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Höhe: | 178 mm; 178 mm |
IO-Link Master: | false |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Schutzart (IP): | IP65/IP67 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Systemkomponente: | false |
Tiefe: | 49.3 mm; 49,3 mm |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EIB/KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 3.1 ms; 4.1 ms |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Zulässige Spannung am Ausgang: | 24 V |
Zulässige Spannung am Eingang: | 30 V; -30 V |
Bohrlochabstand: | 168 mm |
Gewicht: | 340 g |
Montageart: | Wandmontage |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport): | 95 % |
Luftdruck (Betrieb): | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport): | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Schutzart: | IP65/IP67 |
Schutzklasse: | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Prüfstrecke: | 24-V-Versorgung (Buslogik) / Digitale Eingänge (Sensorversorgung) 500 V AC 50 Hz 1 min ; 24-V-Versorgung (Buslogik) / Digitale Ausgänge (Aktorversorgung) 500 V AC 50 Hz 1 min ; FE / Digitale Ausgänge (Aktorversorgung) 500 V AC 50 Hz 1 min ; FE / Digitale Eingänge (Sensorversorgung) 500 V AC 50 Hz 1 min ; Digitale Eingänge (Sensorversorgung) / Digitale Ausgänge (Aktorversorgung) 500 V AC 50 Hz 1 min |
Mechanische Prüfungen: | Schockprüfung nach IEC 60068-2-27 Belastung 30g, halbe Sinuswelle positiv und negativ je Raumrichtung |
Feldbussystem: | DeviceNet? |
Benennung: | DeviceNet? ; U<sub>L</sub> |
Anschlussart: | 2 M12-Steckverbinder A-codiert ; M12-Steckverbinder (A-codiert) ; M12-Steckverbinder |
Übertragungsrate: | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud automatische Erkennung |
Übertragungsgeschwindigkeit: | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatische Baudraten-Erkennung) |
Übertragungsphysik: | Kupferkabel nach DeviceNet?-Spezifikation |
Adressraumbelegung: | 0 ... 63, einstellbar |
Polzahl: | 5 |
Versorgungsspannung: | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich: | 12 V DC ... 30 V DC IEC 61131-2 (Welligkeit eingeschlossen) |
Spannungsversorgung U<sub>L</sub>: | 24 V DC |
Stromversorgung an U<sub>L</sub>: | max. 4 A |
Stromaufnahme aus U<sub>L</sub>: | typ. 60 mA ; max. 100 mA |
Spannungsversorgung U<sub>S</sub>: | 24 V DC |
Stromversorgung an U<sub>S</sub>: | max. 4 A |
Stromaufnahme aus U<sub>S</sub>: | typ. 10 mA (plus Sensorstrom) ; max. 500 mA |
Spannungsversorgung U<sub>A11</sub>: | 24 V DC |
Stromversorgung an U<sub>A11</sub>: | max. 4 A |
Stromaufnahme aus U<sub>A11</sub>: | typ. 6 mA (plus Aktorstrom) ; max. 4 A |
Spannungsversorgung U<sub>A12</sub>: | 24 V DC |
Stromversorgung an U<sub>A12</sub>: | max. 4 A |
Stromaufnahme aus U<sub>A12</sub>: | typ. 6 mA (plus Aktorstrom) ; max. 4 A |
Benennung Eingang: | Digitale Eingänge |
Anschlusstechnik: | 2-, 3-, 4-Leiter ; 2-, 3-Leiter |
Schutzbeschaltung: | Verpolschutz ; Kurzschluss-Schutz |
Filterzeit: | 3 ms |
Eingangskennlinie: | IEC 61131-2 Typ 1 |
Eingangsspannung: | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal: | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal: | 13 V DC ... 30 V DC |
Benennung Ausgang: | Digitale Ausgänge |
Ausgangsspannung: | 24 V DC |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal: | 2 A |