Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702885
EAN/GTIN:
     4055626376783
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
VPN Software
VPN-Gateway
vpn software
Sichere Kommunikation über IPsec. Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Sicherheitstechnologie.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,45*
€ 929,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,84*
€ 925,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,96*
€ 893,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,82*
€ 873,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,20*
€ 838,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1105116
ab € 156,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.