| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2700548 Herst.-Nr.: 2700548 EAN/GTIN: 4046356912686 |
| |
|
| | |
| Zweikanalige Ansteuerung. 3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | true | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | true | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | false | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | false | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | false | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | true | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | false | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Tragschienenmontage möglich: | true | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20.4 V | 26.4 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Mit Starteingang: | false | Mit Mutingfunktion: | false | Mit Rückführkreis: | true | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL gemäß IEC 61508: | 3 | Mit TÜV-Zulassung: | true | Mit Zulassung für BG BIA: | false | Mit Zulassung nach UL: | true | Breite: | 12.6 mm | Höhe: | 116.6 mm | Tiefe: | 114.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact |
| | |
| |