Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VFD 05 B6 A2A-6A00 - Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2693224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2693224
EAN/GTIN:
     4046356462686
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
B6-Frequenzumrichter (0,37 kW) für 230 V / 1 Phase in IP20-Bauform für Standardanwendungen mit Asynchronmotoren (Getriebemotoren); digitale und analoge Signale koppeln die B6-Frequenzumrichter an die Steuerung (ohne Interbus / Sercos)
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
VFD 05 B6 A2A-6A00
EAN Code:
4046356462686
Produkt-Name:
VFD 05 B6 A2A-6A00
Bemessungsausgangsstrom:
3.4 A
Netzspannung von/bis:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-10 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport):
-25 °C ... 70 °C
Klimaklasse:
3K3 (nach EN 60721)
Verschmutzungsgrad:
2 (nach IEC 664-1)
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: AUTOMATION, Antriebstechnik, Frequenzumrichter IP 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2894492
ab € 22,28*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2894489
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG