Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2688530
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688530
EAN/GTIN:
     4046356712903
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik. Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse. DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master. Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s. Dynamische Konfiguration wird unterstützt. I&M-Funktionen. Firmware-Update-fähig. Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
45 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
74.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
ab € 11,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
ab € 27,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 29,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 25,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 26,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
ab € 31,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
ab € 219,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
ab € 22,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.