Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2688394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688394
EAN/GTIN:
     4046356606486
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen. Unterstützte Protokolle: SNMP, HTTP, TFTP, FTP, BootP, DHCP. Firmware-Update-fähig. Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
45 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
74.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
ab € 11,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
ab € 220,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1021809
ab € 39,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2404677
ab € 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
ab € 22,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.