Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 - Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-2321677
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2321677
EAN/GTIN:
     4046356412506
Suchbegriffe:
Rundkabel
Konfektioniertes Rundkabel (40-polige Fujitsu-Leiste auf 50-polige FLK Leiste) zur Ankopplung von 32 Kanälen an I/O-Karten der MODICON^® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,BMX DDM 3202K); Kabellänge 4 m
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340
EAN Code:
4046356412506
Anzahl der Kanäle:
32
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
4 m
Nennspannung U<sub>N</sub>:
< 50 V AC ; 60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.:
1 A
Leiterwiderstand max.:
0,16 ?/m
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport):
-20 °C ... 70 °C
Polzahl:
50
Steckverbinder Steuerungsseite:
Fujitsu-Steckverbinder
Polzahl Steuerungsseite:
40
Anzahl der Stecker Steuerungsseite:
1
Steckverbinder Modulseite:
Flachbandkabel-Leiste (IEC 60603-1/DIN 41652)
Polzahl Modulseite:
50
Anzahl der Stecker Modulseite:
1
Kabellänge fix:
4 m
Einzelader, Querschnitt:
0,14 mm²
AWG:
26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen::
7
Einzelader, Material:
Cu verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Fujitsu, Signalkonverter - INTERFACE, INTERFACE Cabling, Systemkabel mit Flachbandkabel-Steckverbinder, Systemverkabelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG