| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2321651 Herst.-Nr.: 2321651 EAN/GTIN: 4046356411356 |
| |
|
| | |
| Signalübergabe von 32 Kanälen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | false | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| | |
| |