Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000024419 Herst.-Nr.: 1858002 EAN/GTIN: 4017918144241 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 14 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 3.81 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.81 mm | Bemessungsstrom In: | 8 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 mm² | 1.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusebeschichtung: | nicht zutreffend | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Schutzart (IP), montiert: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,33* | € 7,42* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,3102* | € 8,3302* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,6284* | € 8,6284* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 8,16* | € 9,29* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,3899* | € 9,4799* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 371,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|