Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1765768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1765768
EAN/GTIN:
     4017918031794
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Direktsteckblock mit Universalfuß zur Montage auf NS 32- oder NS 35-Tragschiene. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Polzahl:
10
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
33 mm
Länge:
52.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9214*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9604*
€ 9,47288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6804*
€ 9,13968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2304*
€ 8,60418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6404*
€ 7,90208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4714*
€ 6,51097
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9214*
€ 5,85647
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,557*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0615*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,0988*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,19*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.