Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1765418 TSPC 5/ 2-STCL-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1714771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714771
EAN/GTIN:
     4063151281199
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
2
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.